Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD21H2P16
Cod. Produttore
XCKD21H2P16
Cod. EAN
3666916095003

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 300-500 V
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Grado protezione: IP66, IP67
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vieni a scoprire il nuovo TEXCKD21H2P16! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre prestazioni eccezionali e un design moderno ed elegante. Lasciati conquistare dalle sue funzionalità avanzate e dalla praticità di utilizzo. Disponibile in diversi colori per adattarsi perfettamente al tuo stile. Rinnova la tua esperienza con il TEXCKD21H2P16!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard