Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2545P16
Cod. Produttore
XCKD2545P16
Cod. EAN
3666916094907

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCK-D - Leva a rotella reg. - 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora stile e innovazione con il TEXCKD2545P16. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre prestazioni affidabili in ogni situazione. Con il suo design elegante e moderno, questo prodotto è disponibile in una varietà di colori vivaci che si adattano al tuo stile unico. Aggiungi un tocco di classe al tuo look con il TEXCKD2545P16!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard