Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2102N12
Cod. Produttore
XCKD2102N12
Cod. EAN
3666916095195

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 300 V / 500 V
  • Contatti: 1 NC + 1 NO, azione snap
  • Materiale corpo e testa: Zamak metallico
  • Ingresso cavo: 1/2" NPT filettato
  • Forza minima azionamento: 12 N
  • Velocità max azionamento: 0,5 m/s
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rivoluzionario **TEXCKD2102N12** ti offre prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce resistenza e durata nel tempo. Disponibile in un elegante nero, si adatta perfettamente a ogni stile. Aggiungi innovazione e stile alla tua vita quotidiana con il **TEXCKD2102N12**!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

79,3 mm

lunghezza del sensore

31,9 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard