Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2902G11
Cod. Produttore
XCKN2902G11
Cod. EAN
3666916054765

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 300 V
  • Corrente nominale contatti: 3 A AC-15
  • Tipo contatti: 2 NC
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni (LxAxP): 30x85x30 mm
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con il **TEXCKN2902G11**, la tua cucina diventerà un paradiso culinario! Realizzato con materiali di alta qualità, questo elegante **coltello da cucina** ti offre precisione e affidabilità. Il design ergonomico e il tagliente affilato rendono questo utensile un must-have in ogni cucina. Aggiungi un tocco di classe con il TEXCKN2902G11!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard