Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2945G11
Cod. Produttore
XCKN2945G11
Cod. EAN
3666916054703

Informazioni di prodotto

finecorsa XCKN - leva rotella termoplastico lung.var. - 2 NC - rapido - Pg11

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con due contatti normalmente chiusi, dotato di leva rotante variabile con rullo. Progettato per applicazioni di comando e sicurezza, garantisce un funzionamento affidabile e preciso. La struttura compatta e robusta è ideale per l'installazione in impianti elettrici industriali. Il collegamento avviene tramite pressacavo PG11, assicurando una protezione efficace contro polvere e umidità. Questo dispositivo è parte della gamma di componenti per il controllo e la segnalazione di posizioni meccaniche in sistemi elettrici.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

157 mm

lunghezza del sensore

42 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard