Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKT2510G1103
Cod. Produttore
XCKT2510G1103
Cod. EAN
3666916053515

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP66 / IP67
  • Materiale testa: Zamak
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Forza apertura min.: 45 N
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con il nuovo TEXCKT2510G1103, la tua casa brillerà di stile e comfort! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durata nel tempo e un design elegante. Disponibile in un bellissimo colore neutro che si adatta a qualsiasi arredamento. Aggiungi un tocco di classe al tuo spazio!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

79,3 mm

altezza del sensore

46 mm

lunghezza del sensore

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard