Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2121G11R0
Cod. Produttore
XCKN2121G11R0
Cod. EAN
3666916055229

Informazioni di prodotto

FINECOR 1NO1NC PG11

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con il nuovissimo TEXCKN2121G11R0, la cucina diventa un vero piacere! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per durare nel tempo senza rinunciare allo stile. Il design elegante si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre il colore neutro lo rende versatile per ogni cucina. Scopri la praticità e l'eleganza con il nostro TEXCKN2121G11R0!

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard