Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKT2111G11
Cod. Produttore
XCKT2111G11
Cod. EAN
3666916093474

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66, IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale testa: Zamak
  • Dimensioni: 58x51x30 mm
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nostro fantastico TEXCKT2111G11! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto combina stile ed eleganza in un'unica soluzione. Con il suo design unico e la resistenza garantita, il TEXCKT2111G11 è l'accessorio perfetto per completare il tuo look. Disponibile in un elegante verde, sarà sicuramente un must-have nel tuo guardaroba. Porta la tua giornata ad un livello superiore con il TEXCKT2111G11!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

58 mm

altezza del sensore

51 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard