Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2539G11
Cod. Produttore
XCKN2539G11
Cod. EAN
3666916054895

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolaz. nominale: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.1 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP65, IK04
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni (LxAxP): 30x126x47 mm
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora la gamma di prodotti TEXCKN2539G11 per un'esperienza elettrica impeccabile. Realizzati con materiali di alta qualità, i nostri prodotti ti offrono affidabilità e prestazioni superiori. Scegli tra una varietà di colori per trovare il modello perfetto per le tue esigenze. Aggiungi stile e funzionalità alla tua casa o ufficio con i prodotti TEXCKN2539G11.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

126 mm

lunghezza del sensore

47 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard