Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2139G11
Cod. Produttore
XCKN2139G11
Cod. EAN
3666916055144

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 300 V
  • Corrente di contatto: 3 A AC-15, 0.1 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO, snap action
  • Grado protezione: IP65, IK04
  • Temperatura di esercizio: -25…70 °C
  • Dimensioni (LxAxP): 30x126x47 mm
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con contatti 1NO e 1NC, dotato di attuatore a ruota e predisposizione per pressacavo PG11. Progettato per applicazioni di controllo e sicurezza in impianti elettrici, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. La costruzione robusta e i materiali di qualità assicurano lunga durata e resistenza all’usura, rendendolo ideale per ambienti industriali. Il design compatto facilita l’installazione anche in spazi ridotti, mentre la versatilità dei contatti permette un’ampia gamma di utilizzi nel settore dell’automazione.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

126 mm

lunghezza del sensore

47 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard