Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2127G11
Cod. Produttore
XCKN2127G11
Cod. EAN
3666916055182

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolaz.: 300 V (UL 508)
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.1 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP65, IK04
  • Materiale corpo: Plastica termoplastica
  • Dimensioni (LxAxP): 42.5x96x30 mm
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il supporto di montaggio TEXCKN2127G11, appartenente alla famiglia di prodotti **CKN**, è realizzato in resistente acciaio inossidabile di colore verde. Ideale per l'installazione di componenti elettrici, garantisce una tenuta sicura e duratura. Un prodotto affidabile e di qualità per le tue esigenze di montaggio.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

42,5 mm

altezza del sensore

96 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard