Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2108G11
Cod. Produttore
XCKN2108G11
Cod. EAN
3666916055397

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V UL, 500 V IEC
  • Contatti: 1 NC + 1 NO snap action
  • Grado protezione: IP65, IK04
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni: 183x30x30 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con contatti 1NO e 1NC, dotato di attuatore a molla flessibile PG11. Progettato per applicazioni di comando e controllo in ambito elettrico, garantisce affidabilità e precisione nell’interruzione o nell’attivazione del circuito. Corpo compatto e robusto, ideale per installazioni in spazi ridotti, con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo. La configurazione dei contatti permette un utilizzo versatile in diversi sistemi di automazione industriale.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

183 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard