Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2106G11
Cod. Produttore
XCKN2106G11
Cod. EAN
3666916055427

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V UL, 500 V IEC
  • Corrente contatti: 3 A AC-15, 0.1 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP65, IK04
  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni (LxAxP): 30x197x30 mm
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la magia del TEXCKN2106G11, l'accessorio essenziale per la tua cucina! Realizzato con materiali di alta qualità, questo utensile ti offre durata e funzionalità senza compromessi. Il design elegante e il colore vivace lo rendono un must-have per ogni chef in erba. Prepara i tuoi piatti preferiti con stile e precisione grazie a questo prodotto unico nel suo genere.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

197 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard