Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2103G11
Cod. Produttore
XCKN2103G11
Cod. EAN
3666916055441

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 300 V
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Ingresso cavo: PG11
  • Protezione IP: IP65
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Forza minima attuazione: 12 N
  • Dimensioni (LxAxP): 30x85x30 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con contatti 1NO e 1NC, dotato di passaggio cavi PG11. Dispositivo robusto e affidabile, progettato per il controllo di posizione in impianti elettrici industriali. La struttura compatta e i materiali di qualità garantiscono una lunga durata e una risposta precisa alle sollecitazioni meccaniche. Ideale per applicazioni di automazione e sicurezza, assicura un funzionamento stabile anche in ambienti difficili.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard