Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2117C12
Cod. Produttore
XCMD2117C12
Cod. EAN
3666916093306

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCMD - Leva a rotella in metallo montata su cusc. a sfera - 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa robusto con attuatore a leva e rullo, dotato di contatti 1NO e 1NC. Progettato per applicazioni industriali di controllo e sicurezza, offre un collegamento affidabile tramite connettore M12 a 5 pin. La struttura compatta e resistente garantisce durata e precisione nelle operazioni di commutazione meccanica, ideale per il monitoraggio di posizioni in macchinari e impianti elettrici.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,22 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard