Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2145C12
Cod. Produttore
XCMD2145C12
Cod. EAN
3666916093276

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 60 V
  • Corrente nominale: 0,22 A DC / 3 A AC
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP68, IK06
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni (LxPxA): 30x16x50 mm
  • Connessione elettrica: Connettore M12 5 pin
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. È dotato di una leva con rullo in materiale termoplastico con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 5 vie M12. Il prodotto è classificato IP66, IP67, IP68 e IK06. Ha una corrente nominale di funzionamento di 0,22A a 50V AC, 3A a 50V AC e una corrente termica convenzionale interna di 4A. Ha una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo a innesto realizzato in Zamak. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,135 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato CCC, UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1 e CSA c22.2 No 14. L'alta qualità dei finecorsa e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti a scatto con manovra positiva di apertura per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,22 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard