Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2116C12
Cod. Produttore
XCMD2116C12
Cod. EAN
3666916093320

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Voltaggio isolamento: 60 V
  • Corrente operativa: 0,22 A DC-13, 3 A AC-15
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni (LxAxP): 30x50x16 mm
  • Connessione elettrica: Connettore M12 5 pin

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OSiSense XCMD formato miniatura, ha una leva a rotella in acciaio e corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un connettore M12 a 5 pin. Questo finecorsa è dotato di un robusto corpo modulare e miniaturizzato in Zamak, che ne facilita l'installazione. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK06, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,22 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard