Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2106C12
Cod. Produttore
XCMD2106C12
Cod. EAN
3666916093405

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 60 V
  • Corrente operativa: 0,22 A DC / 3 A AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo e testa: Zamak metallico
  • Dimensioni: 30x50x16 mm
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il design elegante e l'efficienza del TEXCMD2106C12. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto unisce stile e funzionalità in un'unica soluzione. Lasciati conquistare dalla sua resistenza e dalla finitura di alta gamma che aggiungerà un tocco di classe a ogni ambiente. Metti in evidenza la tua personalità con questo prodotto unico.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,22 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard