Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD1656049
Cod. Produttore
XCMD1656049
Cod. EAN
3666916052488

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Limit switch
  • Configurazione contatti: 1 NO 1NC
  • Serie: XC Standard
  • Formato: Standard
  • Montaggio: Rotativo
  • Dimensioni confezione: 15x7x3 cm
  • Peso unità: 133 g
  • Certificazione: Green Premium

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Porta la tua cucina al livello successivo con il set di pentole TEXCMD1656049. Realizzato con materiali di alta qualità, questo set in acciaio inossidabile è progettato per durare nel tempo. Con un design elegante e moderno, le pentole si distinguono per la loro praticità e resistenza. Prepara i tuoi piatti preferiti con stile e precisione grazie a questo set versatile e affidabile. Un must-have in ogni cucina!

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard