Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2111M12
Cod. Produttore
XCMD2111M12
Cod. EAN
3666916093351

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente operativa: 1.5 A AC-15
  • Tipo contatti: 1 C/O snap action
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo: Metallico in Zamak
  • Dimensioni: 50x30x16 mm
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nuovissimo modello TEXCMD2111M12 è il compagno ideale per chi cerca stile e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo combina eleganza e praticità in un unico prodotto. Il design moderno e l'avanzata tecnologia integrata lo rendono perfetto per l'uso quotidiano. Disponibile in una gamma di colori vivaci e alla moda, questo modello si distingue per la sua versatilità e prestazioni affidabili. Grazie alle sue caratteristiche uniche, il TEXCMD2111M12 è la scelta ideale per quelli che cercano il meglio.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard