Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2110M12
Cod. Produttore
XCMD2110M12
Cod. EAN
3666916093375

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Corrente nominale: 1.5 A AC-15 / 0.1 A DC-13
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Tipo contatti: 1 C/O a scatto
  • Dimensioni (LxAxP): 30x50x16 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OSiSense XCMD in formato miniatura, ha un pulsante terminale in metallo e corpo in Zamak. È dotato di 1 contatto CO a scatto e di un connettore M12 a 4 pin. Questo finecorsa è dotato di un robusto corpo modulare e miniaturizzato in Zamak, che ne facilita l'installazione. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK06, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard