Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2106M12
Cod. Produttore
XCMD2106M12
Cod. EAN
3666916093399

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente operativa: 1,5 A AC-15
  • Tipo contatti: 1 C/O snap action
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP68
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni: 30x50x16 mm
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta il tuo stile al livello successivo con le nuove sneakers **TEXCMD2106M12**. Realizzate in morbida pelle scamosciata e disponibili in un elegante colore grigio, queste sneakers uniscono comfort e design alla perfezione. Lasciati conquistare dalla qualità e dall'eleganza di queste calzature uniche nel loro genere. Sorprendi tutti con il tuo look distintivo!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard