Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2145P20
Cod. Produttore
XCKN2145P20
Cod. EAN
3666916055083

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolaz. nominale: 300 V
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Ingresso cavo: M20 x 1,5 filettato
  • Grado protezione: IP65, IK04
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Dimensioni: 30x108…157x42 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa in formato compatto con 1 ingresso filettato M20 x 1,5 per pressacavo ISO. È dotato di un corpo fisso in plastica e di una testa rotante, con una leva a rotella termoplastica di lunghezza variabile. Contatti: NC + NO a 2 poli, azione a scatto. Questo finecorsa è venduto e imballato in confezioni da 20.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

157 mm

lunghezza del sensore

42 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard