Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2121P20
Cod. Produttore
XCKN2121P20
Cod. EAN
3666916055205

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Grado protezione: IP65, IK04
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni: 30x30x94 mm
  • Certificazioni: UL, CCC, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. È dotato di un pulsante a leva con rullo in materiale termoplastico con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 1 direzione. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 l'ingresso filettato per passacavo M20 x 1,5. Il prodotto è classificato IP65 e IK04. Ha una corrente nominale di impiego di 3A A 240V AC, 0.1A a 250V CA e una corrente termica convenzionale in involucro di 10 A. Ha una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa a pistone (lineare) ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 30 mm (profondità) x 94 mm (altezza); peso 0,145 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CCC e CSA. È conforme alle norme EN 60947-5-1, UL 508, EN 60204-1, IEC 60204-1 e IEC 60947-5-1. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Sono prodotti standard europei (EN 50047) con contatti di apertura positivi, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041. I finecorsa IEC offrono una manovra positiva di apertura su tutti i contatti, per macchinari più sicuri e una progettazione modulare per una manutenzione più semplice.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard