Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2118P20
Cod. Produttore
XCKN2118P20
Cod. EAN
3666916055274

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC
  • Grado protezione: IP65, IK04
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni: 30x44.5x108 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto di forma A, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatti normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un interruttore di sicurezza con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,1A a 250V CA e una corrente termica convenzionale interna di 10A. Include morsetti a vite per collegamento elettrico e 1 ingresso cavi filettati per passacavo M20 x 1,5. Il prodotto è classificato IP65 e IK04. È dotato di una leva con rullo in termoplastica con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa rotante ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 30mm (larghezza) x 44.5mm (profondità) x 108mm (altezza); peso 0,175kg. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CSA e CCC. È conforme alle norme UL 508, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1 e CSA C22.2 No 14. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. Il finecorsa in versione in plastica monolitica è destinato a macchine ripetitive. Il finecorsa IEC offre un'apertura positiva su tutti i contatti a scatto e ad apertura lenta, per macchinari più sicuri. L'interruttore è disponibile con design modulare, per una manutenzione più semplice.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

108 mm

lunghezza del sensore

44,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard