Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2108P20
Cod. Produttore
XCKN2108P20
Cod. EAN
3666916055380

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.1 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP65, IK04
  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni (LxAxP): 30x183x30 mm
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nostro **TEXCKN2108P20**, un prodotto che unisce stile e funzionalità in modo unico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si contraddistingue per la sua resistenza e design accattivante. Disponibile in vari colori, adatto a qualsiasi ambiente. Aggiungi un tocco di eleganza al tuo spazio con il **TEXCKN2108P20**.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

183 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard