Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2106P20
Cod. Produttore
XCKN2106P20
Cod. EAN
3666916055410

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.1 A DC-13
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni: 197x30x30 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cuoco in erba troverà il massimo comfort e stile con il TEXCKN2106P20. Realizzato in resistente acciaio inossidabile, questo set di coltelli garantisce precisione e durata. Il design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi cucina, mentre il color rosa aggiunge un tocco di freschezza. Con questi coltelli di alta qualità, preparare i pasti diventerà un'esperienza ancora più piacevole e senza sforzo.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

197 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard