Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKT2111P16
Cod. Produttore
XCKT2111P16
Cod. EAN
3666916093542

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V UL, 500 V IEC
  • Corrente contatti: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Grado protezione: IP66, IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale testa: Zamak
  • Dimensioni (LxAxP): 58x51x30 mm
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il nuovo **TEXCKT2111P16** e scopri l'ultima tecnologia che lo rende un prodotto indispensabile per il tuo quotidiano. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e funzionalità. Disponibile in diverse tonalità di colore per adattarsi al tuo stile, questo prodotto rivoluzionario saprà conquistarti con la sua versatilità e praticità. Acquista ora e vivi un'esperienza unica!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

58 mm

altezza del sensore

51 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard