Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKT2110P16
Cod. Produttore
XCKT2110P16
Cod. EAN
3666916093559

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Voltaggio isolamento: 300 V UL, 500 V IEC
  • Contatti: 1 NC + 1 NO a scatto
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IK04
  • Materiale corpo: Plastica termoplastica
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli DC-13
  • Dimensioni: 58x51x30 mm
  • Certificazioni: CCC, CSA, UL, IEC 60947-5-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OsiSense XCKT in formato compatto (CENELEC EN 50047) ha un pulsante in metallo e un corpo in plastica. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di più ingressi per cavi M16. Questo finecorsa è dotato di un corpo termoplastico a isolamento doppio di Classe II, due ingressi per il collegamento elettrico, un design modulare che semplifica la manutenzione e un formato compatto CENELEC EN50047. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK04, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

58 mm

altezza del sensore

51 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard