Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2139P20
Cod. Produttore
XCKN2139P20
Cod. EAN
3666916055137

Informazioni di prodotto

finecorsa XCKN - leva rotella termoplastico Ø 50 mm - 1 NC + 1 NA - rapido - M20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Entra nel mondo della cucina con lo stile unico delle nuove padelle TEXCKN2139P20! Realizzate con materiali di alta qualità, queste padelle ti offrono prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo. Disponibili in un elegante colore neutro, sono perfette per cucinare ogni tipo di pietanza con facilità e versatilità. Sperimenta la tecnologia avanzata in cucina con le padelle TEXCKN2139P20!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

126 mm

lunghezza del sensore

47 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard