Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2102L7
Cod. Produttore
XCMD2102L7
Cod. EAN
3666916093184

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300-400 V
  • Corrente nominale: 1,5 A AC / 0,1 A DC
  • Protezione IP: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Lunghezza cavo: 7 m
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Dimensioni: 30x50x16 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rendi la tua casa più luminosa con TEXCMD2102L7! Realizzato in **tessuto** di alta qualità, questo **complemento d'arredo** aggiungerà un tocco di eleganza al tuo spazio. Disponibile in un bel **colore** neutro che si abbina perfettamente a qualsiasi stile d'arredamento. Aggiungi stile e funzionalità alla tua casa con TEXCMD2102L7!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard