Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2502L5
Cod. Produttore
XCMD2502L5
Cod. EAN
3666916092897

Informazioni di prodotto

finecorsa XCMD - pulsanterotella in acciaio - 1 NC + 1 NA - lento - 5 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora nuovi orizzonti con il TEXCMD2502L5! Creato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre comfort e stile senza paragoni. Disponibile in una varietà di colori per adattarsi al tuo stile unico, questo capo è perfetto per ogni occasione. Lasciati conquistare dalla qualità e dalla versatilità del TEXCMD2502L5.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard