›

FINECOR 1NO1NC CAVO 5M

Cod. Rexel TEXCMD2102L5
Cod. Produttore XCMD2102L5
Cod. EAN 3666916093191

Informazioni principali

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC / 250 V AC
  • Corrente nominale: 1,5 A (AC), 0,1 A (DC)
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP68, IK06
  • Materiale corpo: Zamak
  • Contatti: 1 NC + 1 NO, apertura positiva
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Dimensioni (LxPxA): 30x16x50 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un interruttore di sicurezza con una corrente nominale di funzionamento di 1,5A a 240V AC e 0,1A a 250V AC. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore rimovibile. Il prodotto è classificato IP66, IP67, IP68 e IK06. È dotato di una leva a rullo in metallo con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa a pistone ha un corpo di tipo fisso in Zamak. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 50 mm (altezza). È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 e CSA c22.2 No 14. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. Il finecorsa IEC offre un'apertura positiva su tutti i contatti a scatto, per macchinari più sicuri. L'interruttore è disponibile con design modulare, per una manutenzione più semplice.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

FINECOR 1NO1NC CAVO 5M
€ 73,34 x 1 pz.
(pz.)