Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN2121L2
Cod. Produttore
XCMN2121L2
Cod. EAN
3389119000543

Informazioni di prodotto

finecorsa XCMN - pulsanteleva rotella termoplastico - 1 NC + 1 NA - rapido - 2 m

Documentazione tecnica

Con il **TEXCMN2121L2**, la tua scelta per la qualità è garantita. Realizzato con materiali pregiati, questo prodotto offre un design impeccabile e una resistenza senza pari. Disponibile in una varietà di colori vibranti, è l'accessorio ideale per completare il tuo look con stile e classe. Aggiudicati il tuo oggi e fai la differenza con **TEXCMN2121L2**!

lunghezza del sensore

16 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

79 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard