Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN2115L2
Cod. Produttore
XCMN2115L2
Cod. EAN
3389119000550

Informazioni di prodotto

finecorsa XCMN - leva rotella termoplastico - 1 NC + 1 NA - rapido - 2 m

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa miniaturizzato è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. È dotato di una leva con rullo in materiale termoplastico con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. Per il collegamento elettrico impiega un cavo fisso isolato PVR lungo 2 m. Il prodotto è classificato IP65 e IK04. È un finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 1,5A a 240V AC, 0,1A a 250V AC. Ha una durata meccanica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 94 mm (altezza); peso 0,1 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CCC e CSA. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60204-1 e EN/IEC 60947-5-1. L'alta qualità dei finecorsa e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti a scatto con manovra positiva di apertura per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

lunghezza del sensore

34 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

94 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard