Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN2102L2
Cod. Produttore
XCMN2102L2
Cod. EAN
3389119000499

Informazioni di prodotto

finecorsa XCMN - pulsanterotella in acciaio - 1 NC + 1 NA - rapido - 2 m

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa miniaturizzato è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. È dotato di un pistone con rullo in metallo con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. Per il collegamento elettrico impiega un cavo fisso isolato PVR lungo 2 m. Il prodotto è classificato IP65 e IK04. È un finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 1,5A a 240V AC, 0,1A a 250V AC. Ha una durata meccanica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 30mm (larghezza) x 16mm (profondità) x 70,4mm (altezza); peso 0,08kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CCC e CSA. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60204-1 e EN/IEC 60947-5-1. L'alta qualità dei finecorsa e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti a scatto con manovra positiva di apertura per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

plastica

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

forma della scatola

forma costruttiva speciale

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a rotella

allineamento dell’elemento di azionamento

punteria a rullo diritto

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

59 mm

lunghezza del sensore

16 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Limit_switches_XC_Standard