Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2502L2
Cod. Produttore
XCMD2502L2
Cod. EAN
3666916092910

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 400 V
  • Corrente contatti: 1,5 A AC, 0,1 A DC
  • Protezione IP: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo/testa: Zamak metallico
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Dimensioni: 50x30x16 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con il **TEXCMD2502L2**, la tua routine quotidiana raggiungerà un livello superiore! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili nel tempo. Disponibile in un elegante colore neutro, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Rendilo tuo oggi e goditi la funzionalità e lo stile che meriti!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard