›

FINECOR 1NO1NC CAVO 2M

Cod. Rexel TEXCMD2115L2
Cod. Produttore XCMD2115L2
Cod. EAN 3666916077788

Informazioni principali

  • Serie: Class 9998 & 9999
  • Tensione nominale: 240 V
  • Corrente nominale: 5 A
  • Tipo contatti: 1NO + 1NC
  • Materiale corpo: Lega di zinco
  • Materiale contatti: Lega argento Ag/Ni
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Design: Modulare con leva girevole

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Controllo di Classe 9998 e 9999 degli Accessori; un'offerta di finecorsa. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. È dotato di contatti a scatto normalmente chiuso - normalmente aperto e operatore a leva girevole con ritorno a molla. È un finecorsa con una corrente nominale di linea di 5A a 240V. Include morsetti a vite per il collegamento elettrico. Il finecorsa per impieghi gravosi è realizzato in lega di zinco con contatti in lega di argento (Ag/Ni). Peso: 0,275 kg. È adatto per la lavorazione dei materiali, l'imballaggio, la movimentazione dei materiali, il trasporto, gli alimenti e le bevande, il petrolio, il gas, la gru, il sollevamento, la fonderia, l' industria mineraria e le costruzioni minerarie. La serie 9007 di finecorsa è in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. È robusto e affidabile, costruito con una qualità elevata. Il finecorsa ha un corpo in metallo e un design modulare. È stato progettato per ridurre i requisiti di stoccaggio dei distributori, oltre che i tempi di consegna. Le testine sono facilmente intercambiabili, senza la necessità di rimuovere o fissare le viti.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

6 A

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

16 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Class 9998 / 9999 Control Accessories

FINECOR 1NO1NC CAVO 2M
€ 53,85 x 1 pz.
(pz.)