Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2111L2
Cod. Produttore
XCMD2111L2
Cod. EAN
3666916052396

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Corrente contatti: 1.5 A AC / 0.1 A DC
  • Tipo contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP68
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con contatti 1NO e 1NC integrati, dotato di cavo di collegamento lungo 2 metri. Progettato per applicazioni di controllo e sicurezza negli impianti elettrici, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. La struttura compatta e robusta assicura una lunga durata anche in ambienti industriali impegnativi. Ideale per il monitoraggio di posizioni meccaniche e l’attivazione di circuiti elettrici in modo sicuro ed efficiente.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard