›

FINECOR 1NO1NC CAVO 2M

Cod. Rexel TEXCMD2102L2
Cod. Produttore XCMD2102L2
Cod. EAN 3666916094365

Informazioni principali

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 400 V IEC 60947-5-1
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP68
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni (LxAxP): 30x50x16 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il nuovo **TEXCMD2102L2**! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre prestazioni ottimali e affidabilità impeccabile. Il design elegante e la resistenza ai graffi lo rendono perfetto per l'uso quotidiano. Disponibile in un elegante colore nero, è l'accessorio ideale per migliorare la tua esperienza. Grazie alla tecnologia avanzata integrata, potrai godere appieno di tutte le sue funzionalità. Tu meriti il meglio, scegli **TEXCMD2102L2**!

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

FINECOR 1NO1NC CAVO 2M
€ 57,40 x 1 pz.
(pz.)