Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD21F2L2
Cod. Produttore
XCMD21F2L2
Cod. EAN
3666916092958

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300-400 V
  • Contatti: 1 NC + 1 NO, snap
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Grado protezione: IP66/67/68
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con contatti 1NO e 1NC integrati, dotato di cavo di collegamento lungo 2 metri. Il dispositivo è progettato per garantire un controllo affidabile e preciso in applicazioni elettriche industriali, facilitando l'interruzione o l'attivazione di circuiti in base alla posizione meccanica rilevata. La robusta struttura assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il cavo preassemblato consente un'installazione rapida e sicura. Ideale per l’impiego in sistemi di automazione e controllo, offre versatilità e praticità grazie alle sue caratteristiche tecniche ottimizzate.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard