Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2517L1
Cod. Produttore
XCMD2517L1
Cod. EAN
3666916092859

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCMD - Leva a rot. c/ritorno a molla metallo - 1NO + 1NC - Int. lenta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora la versatilità senza limiti con il TEXCMD2517L1. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre comfort e stile in ogni occasione. Disponibile in una varietà di colori, questo capo essenziale sarà la tua scelta ideale per un look impeccabile. Scegli la qualità, scegli TEXCMD2517L1.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard