Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2511L1
Cod. Produttore
XCMD2511L1
Cod. EAN
3666916092873

Informazioni di prodotto

finecorsa puls.metallico con soffietto in elastomero - 1 NC + 1 NO - lento - 1 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora stili unici con il TEXCMD2511L1! Realizzato con materiali di alta qualità, questo capo ti offre comfort e stile senza pari. Disponibile in diversi colori vivaci, è il compagno ideale per un look trendy e originale. Scegli l'eccellenza, scegli il TEXCMD2511L1.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard