Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD25F2L1
Cod. Produttore
XCMD25F2L1
Cod. EAN
3666916092828

Informazioni di prodotto

FINECORSA XCMD - pulsante con rotella in acciaio M12 - 1 NC + 1 NO - lento - 1 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OSiSense XCMD formato miniatura, ha un pulsante con rotella in acciaio e corpo in Zamak. Fissato dalla testa con dadi di fissaggio M12. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC (apertura lenta) ed è precablato con un cavo di 1 m. Questo finecorsa è dotato di un robusto corpo modulare e miniaturizzato in Zamak, che ne facilita l'installazione. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK06, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard