Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN2159L1
Cod. Produttore
XCMN2159L1
Cod. EAN
3389110215045

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCMN - Leva ad asta rot. c/ritorno a molla in mat. termopl.- 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

L'offerta XCMN è una gamma di interruttori di finecorsa robusti in formato miniatura. Sono dedicati alle macchine ripetitive. Questo finecorsa è precablato. È dotato di un corpo in plastica fisso e di una leva ad asta termoplastica rotonda, diametro 6 mm. Contatti: NC + NO a 2 poli, azione a scatto.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

plastica

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

forma della scatola

forma costruttiva speciale

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva ad asta

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

59 mm

lunghezza del sensore

16 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Limit_switches_XC_Standard