Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN2145L1
Cod. Produttore
XCMN2145L1
Cod. EAN
3389110215014

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCMN - Leva a rot. c/ritorno a molla in mat. termopl.- 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Con il modello TEXCMN2145L1, otterrai **massime prestazioni** e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto assicura una lunga durata nel tempo. Il design elegante e la finitura di colore neutro si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente. Lasciati conquistare dalla funzionalità e dall'eleganza di TEXCMN2145L1.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

plastica

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

forma della scatola

blocco

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

143 mm

lunghezza del sensore

36 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Limit_switches_XC_Standard