Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN2115L1
Cod. Produttore
XCMN2115L1
Cod. EAN
3389110214994

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCMN - Leva a rot. c/ritorno a molla in mat. termopl.- 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Il finecorsa con leva a rullo in termoplastica fa parte del design miniaturizzato XC di base, in plastica, gamma XCMN; un'offerta di finecorsa precablati. È dotato di un involucro in plastica a doppio isolamento rettangolare, un cavo di un metro di lunghezza e un blocco di contatto a scatto NC + NO a 2 poli. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

plastica

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

forma della scatola

forma costruttiva speciale

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

59 mm

lunghezza del sensore

16 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Limit_switches_XC_Standard