Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN2107L1
Cod. Produttore
XCMN2107L1
Cod. EAN
3389110215069

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCMN - Asta c/ritorno a molla - 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Scopri la nuova **TEXCMN2107L1** e lasciati conquistare dalla sua eleganza senza tempo. Realizzata in pregiato **materiale** che garantisce resistenza e stile ineguagliabili. Disponibile in un affascinante **colore** che si adatta a ogni occasione. Non perdere l'opportunità di possedere un pezzo unico e di classe. Acquista ora e fatti notare ovunque tu vada.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

plastica

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

forma della scatola

blocco

esecuzione dell’elemento di azionamento

asta a molla

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

168 mm

lunghezza del sensore

16 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Limit_switches_XC_Standard