Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN2106L1
Cod. Produttore
XCMN2106L1
Cod. EAN
3389110215052

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCMN - Baffo del gatto c/ritorno a molla - 1NO + 1NC

Documentazione tecnica

Perfetto per illuminare ogni ambiente, il nuovo TEXCMN2106L1 della nostra linea elettrica è realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e longevità. Disponibile in diversi colori, questo prodotto si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento. L'efficiente tecnologia integrata assicura una luminosità ottimale con un consumo energetico ridotto, offrendo così un'illuminazione eccezionale che rispetta l'ambiente.

lunghezza del sensore

16 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

182 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

asta a molla

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard