Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN2103L1
Cod. Produttore
XCMN2103L1
Cod. EAN
3389110214819

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCMN - pulsante a rotella c/ritorno molla metal - 1NO+1NC - Cavo 1 m

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa miniaturizzato è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un interruttore di sicurezza con una corrente nominale di funzionamento di 1,5A a 240V AC e 0,1A a 250V AC. Per il collegamento elettrico impiega un cavo fisso. Il prodotto è classificato IP65 e IK04. È dotato di un pulsante a rullo in metallo con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento trasversale in 2 direzioni. Garantisce una durata meccanica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa a pulsante ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 70,4 mm (altezza); peso 0,08 kg. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CSA e CCC. È conforme alle norme UL 508, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1 e CSA C22.2 No 14. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. Il finecorsa IEC offre un'apertura positiva su tutti i contatti a scatto, per macchinari più sicuri. L'interruttore è disponibile con design modulare, per una manutenzione più semplice.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

plastica

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

forma della scatola

forma costruttiva speciale

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a rotella

allineamento dell’elemento di azionamento

punteria a rullo diritto

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

59 mm

lunghezza del sensore

16 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Limit_switches_XC_Standard